Beli kertas bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Pemanas Air Tenaga Surya
    Mulai

    Rp36.999.900

    HONEYWELL Pemanas Air Tenaga Surya
    Deskripsi:
    Pemanas air tenaga surya Honeywell memenuhi kebutuhan air panas sehari-hari. Dengan penghematan energi dan kemudahan penggunaan tidak seperti sebelumnya, pemanas air tenaga surya Honeywell memenuhi kebutuhan air panas sehari-hari untuk berbagai macam ukuran keluarga, kondisi cuaca dan tipe rumah. Pemanas air tenaga surya Honeywell berkapasitas dari 150/200/300 liter sehingga sangat cocok digunakan di perumahan, villa, hotel hingga industri.
  2. Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Mulai

    Rp829.900

    Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  3. JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    Mulai

    Rp949.900

    JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  4. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  5. INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Mulai

    Rp439.900

    INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Deskripsi:
    -Absorbs the sound of vibration in the air.-Lightweight, low priced, and can be used for a wide range of application.-A greater thickness improves sound absorbing property.-Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.-Combustibility UL94 HF-1certified.-With single-sided adhesive
  6. JJ Royal Kopi Bubuk
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  7. JJ Royal Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    JJ Royal Biji Kopi
    Deskripsi:
    JJ Royal Toraja hanya menggunakan biji kopi premium dari pegunungan tinggi Toraja. Tingkat penyangraian hingga medium memberikan aroma karamel yang kuat serta meninggalkan kesan rasa yang lama. Semuanya bisa dinikmati dari setiap cangkir JJ Royal Toraja C
Daftar Harga kertas bandung Terbaru April 2026
HONEYWELL Pemanas Air Tenaga SuryaRp36.999.900
Mpoin Tangki Air Wave (Toren)Rp829.900
JOHNAN Oil Absorbent SheetRp949.900
KRISBOW Hand PalletRp3.699.900
INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Rp439.900
JJ Royal Kopi BubukRp37.900
JJ Royal Biji KopiRp52.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)